CFP07CB-8.5C5 オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田 82711977

代表画像

オイルフリーレシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
トラスコ品番724-6357
内容量1台注文コード82711977品番CFP07CB-8.5C5
参考基準価格(税別)¥487,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
コンポジット樹脂ピストンの採用により焼き付きやカジリが発生しないため、耐久性に優れています。
オイルフリーですので高品質でクリーンなエアを供給します。
パッケージタイプのため静音性に優れています。
オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。
5.5kW機以上は1.4MPa仕様もございます。
5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。
5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番
724-6357
幅(mm)
625
高さ(mm)
760
奥行(mm)
540
モーター出力(kW)
0.75
空気取出口
G1/4Bボールバルブおねじ
騒音値(dB)
52
吐出圧力(MPa)
0.7~0.85
空気タンク容量(L)
25
吐出空気量(L/min)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする