レシプロコンプレッサ(オイルフリータイプ)
エアドライヤ内蔵タイプです。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
- 用途
- 食品、飲料に。
薬品に。
歯科医療機に。
工作機械のエア源に。
印刷に。
塗装などに。
- 幅(mm)
- 625
- 接続口径
- G1/4×1
- 高さ(mm)
- 760
- 奥行(mm)
- 540
- 電源(V)
- 単相100
- モーター出力(kW)
- 0.75
- 騒音値(dB)
- 55
- 吐出圧力(MPa)
- 0.7~0.85
- 空気タンク容量(L)
- 25
- 吐出空気量(L/min)
- 70
- 内容量
- 1台
注意
※直送品車上渡しです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























