曜日別特売
CFP07CB-8.5DC6 レシプロコンプレッサ(オイルフリータイプ) アネスト岩田 82711715

代表画像

レシプロコンプレッサ(オイルフリータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード82711715品番CFP07CB-8.5DC6
参考基準価格(税別)¥788,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

エアドライヤ内蔵タイプです。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
食品、飲料に。
薬品に。
歯科医療機に。
工作機械のエア源に。
印刷に。
塗装などに。
トラスコ品番
724-6359
周波数(Hz)
60
幅(mm)
625
接続口径
G1/4×1
高さ(mm)
760
奥行(mm)
540
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.75
騒音値(dB)
55
吐出圧力(MPa)
0.7~0.85
空気タンク容量(L)
25
吐出空気量(L/min)
70
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする