曜日別特売

レシプロコンプレッサー オイルフリーブースタコンプレッサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード82712607品番CFBS110BF-10M5
参考基準価格(税別)¥3,174,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

独自のコンポジット樹脂ピストンを採用しました。
一般的な空気駆動型増圧器と比べて5倍以上の耐久性を実現しました。
パッケージタイプ(タンク内蔵)で静音性に優れています。
400V級電圧はオプション品で対応します。
オイルフリータイプの製品は冷凍式ドライヤを経由した圧縮空気の昇圧用となります。

トラスコ品番
218-0846
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
11
騒音値(dB)
60
空気タンク容量(L)
75
吐出空気量(L/min)
4260
注意
※吐き出し空気量は吸込圧力0.5MPa、最高吐き出し圧力時に吐き出す空気量を大気圧に換算した値です。
※吸込気体圧力が0.5MPa以上となる場合は減圧弁(別売り)で0.5MPa以下に減圧してください。
※吸込に供給する空気は、液状のドレン水やオイルミスト等を含まない清浄な空気としてください。
※オイルを含む気体を吸込ませる場合はオイルミストフィルタ(別売り)を設置してください。
※CFBS110BF-10は400リットル以上の別置きタンクを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする