CLP22EF-14DM6 レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 アネスト岩田 82712318

代表画像

CLP22EF-14DM6 レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 アネスト岩田 82712318
CLP22EF-14DM6 レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 アネスト岩田 82712318

レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
モーター出力(kW)2.2
吐出空気量(50/60Hz)(L/min)235
吐出空気量(L/min)235
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード82712318品番CLP22EF-14DM6
参考基準価格(税別)¥1,196,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

エアドライヤー内蔵タイプです。
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。
静音に優れています。
オイルアラーム標準装備しています。
省エネ運転で経済的です。
3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。
高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番
548-3135
幅(mm)
890
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
2.2
騒音値(dB)
51
吐出圧力(MPa)
1.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
235
空気タンク容量(L)
39
吐出空気量(L/min)
235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする