アネスト岩田
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
50
50
60
騒音値(dB)
61
61
64
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82712309
品番
OFP-041CC5
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。
トラスコ品番
547-5219
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
61
幅(mm)
545
高さ(mm)
245
奥行(mm)
360
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.4
吐出圧力(MPa)
0.69~0.88
空気タンク容量(L)
5
吐出空気量(L/min)
40
モータ出力(kW)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません