曜日別特売
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427
NPM-W7L ウォールハンギングバスケット タカショー 82714427

ウォールハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(cm)
35
注文コード
82714427
品番
NPM-W7L
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

フェンスや壁面に掛けて、空間を華やかに演出できる壁掛けタイプのハンギングバスケットです。便利なSフックが2個付属しています。通気性・排水性が良いヤシマット付きで、植物を健康に育てられます。本体はサビに強いポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)仕上げです。

用途
フェンス、外壁、ラティス、ブロック塀などへの壁掛け式の植栽、立体的なフラワーディスプレイ、ガーデニングに。
幅(cm)
35
耐荷重(kg)
4
高さ(cm)
19.5
内寸(cm)
34
奥行き(cm)
18.5
付属品
Sフック2個
材質
スチール・ヤシ繊維
色
チャコールグレー
塗装
粉体塗装
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする