曜日別特売
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418
NPM-H7M ハンギングバスケット タカショー 82714418

ハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(cm)
30
注文コード
82714418
品番
NPM-H7M
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

植物を高い位置から立体的に飾ることができる、鎖付フック付きのハンギングバスケットです。通気性・排水性に優れたナチュラルなヤシマットが付属しており、植物の根張りを優しくサポートします。スチール部分にはポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)が施されており、サビに強く長持ちします。

用途
植物・花の空中ディスプレイ、吊り下げ式の植栽、お庭やベランダ、軒下などのデッドスペースを活かしたガーデニングに。
幅(cm)
30
耐荷重(kg)
5
高さ(cm)
56.5
内寸(cm)
29
奥行き(cm)
30
付属品
鎖付フック1個
材質
スチール・ヤシ繊維
色
チャコールグレー
塗装
粉体塗装
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする