400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388

400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388
400-MAWB217BK ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電 サンワダイレクト 82733388

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
内容量1個注文コード82733388品番400-MAWB217BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

3分で約2ヶ月使えるハイパーキャパシタ内蔵のワイヤレスコンボマウスです。
フィギュアなどを置いて楽しめる透明カバー付きです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

接続方式
Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
インターフェース
USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数
2.4GHz帯
材質
ABS樹脂
適合規格
Bluetooth 5.1 Class2
方式
読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)
対応OS
Windows11,10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
対応機種
Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※acシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800・1200・1600・2400・3200カウント
対応
レシーバー収納:あり
機能
静音:左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
電池
充電池
ボタン数
5ボタン
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
連続動作時間
約40時間
連続待機時間
約5400時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
2台
使用可能日数
約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリング
あり
接続先
切替台数:2台※USB Aレシーバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする