曜日別特売
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476

400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476
400-MAWB220 ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト 82733476

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733476
品番
400-MAWB220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

高精度PAW3809センサーを搭載し、ガラス面などのクリアなデスク上でも快適で安定したトラッキングが可能なワイヤレスマウスです。
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールを搭載しています。
Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールが可能です。
Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。
左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。
デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を 最小限にできます。
ユーティリティソフト「SANWA Mouse Fuction Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、 デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。
2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。

性能
電池:約9ヶ月
適合規格
Bluetooth 5.1 Class2
方式
読み取り:光学センサー方式(IR LED)
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
対応機種
Bluetooth5.1 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
1000・1600・2400・4200・5400・6400カウント/インチ
対応
レシーバー収納:あり、横スクロール機能:あり
機能
静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン
インターフェース
USB1.1
電池
充電池
ボタン数
6ボタン
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
2台
プロファイル
HOP (HID over ATT Profile)
電波周波数
2.4Hz帯
マルチペアリング
あり
接続先
切替台数:3台※USB Aレシーバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする