- 性能
- 電池:約2ヶ月※使用環境により異なる場合があります。
- 材質
- ABS樹脂
- 適合規格
- Bluetooth 5.4 Class2
- 方式
- 読み取り:光学センサー方式
- 対応OS
- Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.4 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 分解能
- 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
- 対応
- レシーバー収納:あり
- 機能
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、デスクトップボタン
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- ボタン数
- 4ボタン
- 通信可能距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 2台
- プロファイル
- HOP (HID over ATT Profile)
- 電波周波数
- 2.4Hz帯
- マルチペアリング
- あり
- 接続先
- 切替台数:3台※USB Aレシーバー