曜日別特売
VS5812 2ポート HDMI分配器(8K対応) ATEN 82713456

VS5812 2ポート HDMI分配器(8K対応) ATEN 82713456
VS5812 2ポート HDMI分配器(8K対応) ATEN 82713456
VS5812 2ポート HDMI分配器(8K対応) ATEN 82713456
VS5812 2ポート HDMI分配器(8K対応) ATEN 82713456

2ポート HDMI分配器(8K対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713456
品番
VS5812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

VS5812 は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時出力できる、8K対応のHDMI分配器です。
8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像を、画質を落とさずに分配表示できます。
接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。
また、HDCP 2.3に対応しているため、8K放送や配信サービス、最新4Kコンテンツなども安心して視聴可能。
HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。
さらにVRR、ALLM、Deep Color に対応し、eスポーツやゲーミング環境に求められる機能も搭載。
各種高音質オーディオフォーマットにも対応し、映像とともにオーディオでも高い没入感を提供します。
コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。

セット内容
USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1
質量(kg)
0.03
電源
2(Orange、底面),USB-C×1(5V/1A)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×56.5×15.2
材質(ケース)
プラスチック
準拠規格
HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
インターフェース
【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)
最大解像度
7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
ケーブル
USBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)
伝送速度(bps)
48
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100
インジケータ
LED:ポートインジケーター×2(Orange)
距離
【ビデオ入力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
オーディオ入力
HDMI Type-A メス×1(Black)
オーディオ出力
HDMI Type-A メス×2(Black)
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする