手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。
- 質量(g)
- 約55
- 使用温度範囲(℃)
- -10~25
- 規格
- ◇PSE 特定電気用品
- コネクタ形状
- USB Type-Cポート×1
- 定格入力電圧(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 対応機種
- USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約40.1×36×36
- 定格出力電圧
- 5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~21V
- 定格入力電流(A)
- 1
- 保証期間
- 1年間
- 定格出力電力(W)
- 最大出力35・PPS最大出力35
- 使用地区
- 日本
- プラグタイプ
- 90度スイング構造
- 定格出力電流
- 5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V~11V時3A/5V~21V時1.75A
- 内容量
- 1個