SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107

 

SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107
SC5W-C SDWF03用 ソーラーチャージャー リーベックス 82765107

SDWF03用 ソーラーチャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765107
品番
SC5W-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)と組み合わせることで、電源工事不要で長期間の運用が可能に!
3mケーブル付きでカメラから離れた場所にも設置OK。
簡単設置ですぐ使える。
屋外設置対応。防塵・防滴仕様。

用途
SDWF03をソーラー充電に対応させることができます。
タイプ
ソーラパネル:単結晶ソーラパネル
電力(W)
発電:最大5
本体質量(g)
(約)390
変換効率(%)
(約)22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)169×12×182
動作温湿度範囲
15℃~65℃/90%(結露のないこと)
コネクタ
充電:USB-Type-C(非防水)
ケーブル長(mm)
(約)3
防水性
IP65 屋外使用可
取扱説明書:(0.62MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする