リーベックス
SDWF03用 交換バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82765055
品番
SDWF-BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF03)の予備バッテリーとして、保管しておけば電池切れ時にすぐ交換可能。
本体質量(g)
(約)120
入力
5V 1A以上 USB Type-C
バッテリー
(内蔵)充電式リチウムポリマー電池4,500mAh(3.7V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)34×34×50
動作温湿度範囲
0℃~40℃/90%(結露のないこと)
充電時間(時間)
(約)4~6(充電ランプ表示あり)
注意
※充電が完了したらUSB Type-Cケーブルを抜いてください。
※高温多湿な場所で保管しないでください。
※落下等、強い衝撃を与えないでください。
※発熱や異臭など、異常がある場合、プラグを抜き使用しないでください。