Richbond
熊よけアラーム 130dB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82769255
品番
RB-2604
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
130dB爆音アラームで熊を威嚇。
熊の性質に留意したアラーム。
4種類の音が選べます。(1猟銃&爆竹2オオカミの鳴き声3猛犬の鳴き声4SOS)
LEDライトつき。
最大→大→中→小と音量が変えられる。
その他
タイプCケーブル、カラビナ付き
連続使用時間
約1~2時間(音圧によって異なる)
音圧
130dB(最大)
充電時間
約1~1.5時間
電池
リチウムイオン電池(内臓)/500mAh
本体サイズ(mm)
100×55×20
主材質
ABS樹脂