曜日別特売
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 東進 82786071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 東進 82786071
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 東進 82786071
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 東進 82786071

プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.1
手の平幅(cm)8.5
内容量1セット(100枚×10個)注文コード82786071品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

掃除や介護現場などでも使えて細かい作業もしやすい

用途
使い切り手袋
サイズ
S
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
8.5
厚さ(mm)
0.06±0.04
全長(mm)
240
注意
※パウダー有無:なし/材質:PVC/生産国:中国

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする