ドロップドア ワンタッチテント
キャンプやピクニックにぴったりの、簡単設営のテント。1 人でもあっという間に設営可能。
・40 秒簡単設営真T瑠・100%UV カット&UPF50+
・4 人で使える広々設計
ドロップタイプは、上部だけの簡易サンシェードとしても使えます。
- 用途
- キャンプ、トレッキング、ピクニック、海、レジャー、フィッシング
- セット内容
- ・本体×1・インナーテント×1・トップシート×1・ペグ×8・自在付きロープ(約200cm)×4・収納袋×1・取扱説明書×1
- 材質
- 8.5mm 自動グラスファイバー、190T ポリエステル、B3 メッシュ、190T Polyester(ポリエステル生地/シルバーコーティング)
- 質量(kg)
- 約3.5
- 対応
- 4人
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約230×210×135
- 内容量
- 1台
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。
※ご購入間違いによる返品・交換はお受けいたしかねます。ご注文の前に種類やサイズ、型番などを十分ご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































