京セラ
カッタ MFH125R-10-10T-D
びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。
刃数
10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
対応
クーラントホール:有
寸法B1(mm)
55
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
107.5
機能長さ(mm)
63
最大切削径(Φmm)
125
フランジ径(Φmm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
取付穴径(Φmm)
キー溝幅(mm)
取付穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82916901
MFH125R-10-10T-D-M
KDP:9
3.1
40
16.4
33
¥
141,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918215
MFH125R-10-10T-D
KDP:10
3.2
38.1
15.9
38
¥
141,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください