曜日別特売
MFH125R-10-10T-D カッタ MFH125R-10-10T-D 京セラ 82918215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH125R-10-10T-D カッタ MFH125R-10-10T-D 京セラ 82918215
MFH125R-10-10T-D カッタ MFH125R-10-10T-D 京セラ 82918215

カッタ MFH125R-10-10T-DMFH125R-10-10T-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)3.2
内容量1個注文コード82918215品番MFH125R-10-10T-D
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

寸法(mm)
KDP:10
質量(kg)
3.2
取付穴径(Φmm)
38.1
キー溝幅(mm)
15.9
取付穴深さ(mm)
38
仕様
インロー:インチ仕様
刃数
10
最高回転数(min-1[r.p.m])
4800
対応
クーラントホール:有
寸法B1(mm)
55
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
107.5
機能長さ(mm)
63
最大切削径(Φmm)
125
フランジ径(Φmm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする