曜日別特売
MFH40-M16-10-4T-D カッタ MFH40-M16-10-4T 京セラ 82917235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFH40-M16-10-4T-D カッタ MFH40-M16-10-4T 京セラ 82917235
MFH40-M16-10-4T-D カッタ MFH40-M16-10-4T 京セラ 82917235

カッタ MFH40-M16-10-4TMFH40-M16-10-4T-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82917235
品番
MFH40-M16-10-4T-D
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

刃数
4
全長(mm)
62
質量(kg)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
8500
対応
クーラントホール:有
取付ねじ
M16×P2.0
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
22.5
シャンク高さH(mm)
24
機能長さ(mm)
40
最大切削径(Φmm)
40
フランジ径(Φmm)
30
接続径(Φmm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする