エプロン
カンガルーポケットと使いやすい胸ポケット付きで収納力抜群のエプロン。
たき火やBBQなどのアウトドアから、DIY、キッチン、ガーデニング作業など使うシーンを選びません。
ファスナー付きポケットやタオルやカラビナなどをかけて使えるループ搭載など、機能面も充実。
綿100%の生地を採用し、多少の火の粉が飛んできても穴が開きにくく燃え広がりにくいため、たき火も楽しめます。
ご家庭の洗濯機で洗えるのでお手入れも楽々。
ワンタッチバックルで、腰紐を結ぶ必要がなく簡単に脱ぎ着ができます。
キッズサイズも展開し、親子でおそろいコーデが楽しめます。
- 用途
- ポリエステルなどの化学素材と比べて火気に強く、燃えにくい性質を持っている綿生地を100%採用。
たき火時の多少の火の粉も安心。キャンプなどのアウトドアにも最適です。
- 仕様
- 大型カンガルーポケット・胸ポケット・ポケットファスナー・バックル式・ループ付き
- 色
- ブラウン
- 素材
- 綿100%
- 内容量
- 1着
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































