炭火もも焼き器
本格的な炭火もも焼きができるユニークな調理アイテム。
アウトドアで気軽におつまみを作れて、みんなで楽しむことができます。
ポップコーンやコーヒー豆、銀杏を煎るなど、アイデア次第で使い方はさまざま。
ハンドルは折りたたみ式なので収納はコンパクトに。
- 用途
- 手持ちでラクラク!本格炭火焼き。
- 仕様
- 折り畳み式ハンドル
- 寸法(cm)
- (約)15×深さ5.5×全長42
- 持ち手
- (約)20.5cm
- 主材質
- ステンレス
- 全質量(g)
- (約)650
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横26×高さ7.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































