曜日別特売

クラフトスモーカー

クラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴスクラフトスモーカー - ロゴス

手軽に簡単に温薫が楽しめます。
食材網も3段になっているので、様々な食材をスモークできます。
キッチンの換気扇下でおうちスモークはいかが?
紙製だから使い終わってからの処理も簡単

用途
簡単組立て!簡単スモーク!
サイズ(cm)
[組立時](約)幅15×奥行15×高さ39.5●[網と網の間隔](約)10●[スモーク皿内寸](約)直径8.3/11×深さ2.4
構成
本体、蓋、網×3、アルミ皿
主材質
紙、スチール、アルミ
全質量(g)
(約)440
収納時寸法(cm)
(約)縦27×横32×厚さ3
内容量
1セット
注意
※スモークウッドは別売りです。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270175081066020
¥2,200
¥2,420(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする