炭火サンマ焼き器
サンマを美味しく焼けるユニークなアイテム。皮が焼網にくっつかないから、身崩れや焼網への焦げ付きの心配なく調理することができる。
サンマ以外にもイカやカツオなど、細長い食材ならなんでもOK。
ハンドルを内側に格納できるので、コンパクトに持ち運びが可能。
- 用途
- 焼き網へ焦げ付かずきれいにサンマが焼ける!
- 仕様
- コンパクト構造
- 対応
- 魚サイズ:(約)長さ33cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)11×3×54
- 主材質
- スチール
- 全質量(g)
- (約)380
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦11×横42.5×高さ3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































