曜日別特売

ツーリングライトチェア

ツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴスツーリングライトチェア - ロゴス

たき火やローテーブルと相性抜群の、座高34cmのローポジションチェア。
軽量で持ち運びやすいアルミフレームに、沈み込みにくく立ち上がりやすい快適な座面を採用。
収納もスリムで、設営・撤収も簡単。
ロースタイルキャンプを快適に楽しめる1脚です。

用途
ロースタイルに最適。持ち運びしやすい軽量アルミフレーム。
仕様
木製アームレスト・スリム収納
タイプ
ローポジションスタイル
サイズ(cm)
(約)高さ70×幅53×奥行54
耐荷重(kg)
(約)100
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)34
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横17×高さ68
総質量(kg)
(約)3.5
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291999973301202
¥11,637
¥12,801(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする