73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999

73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999
73301202 ツーリングライトチェア ロゴス 82919999

ツーリングライトチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82919999
品番
73301202
販売価格(税込)¥12,801
販売価格(税別)
¥11,637

たき火やローテーブルと相性抜群の、座高34cmのローポジションチェア。
軽量で持ち運びやすいアルミフレームに、沈み込みにくく立ち上がりやすい快適な座面を採用。
収納もスリムで、設営・撤収も簡単。
ロースタイルキャンプを快適に楽しめる1脚です。

用途
ロースタイルに最適。持ち運びしやすい軽量アルミフレーム。
仕様
木製アームレスト・スリム収納
タイプ
ローポジションスタイル
サイズ(cm)
(約)高さ70×幅53×奥行54
耐荷重(kg)
(約)100
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)34
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横17×高さ68
総質量(kg)
(約)3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする