トレックエッグホルダー
卵の大きさは、SおよびMサイズに対応。
- 用途
- 卵を持ち運ぶための必需品、エッグホルダー。
トレッキングやツーリング等のソロキャンプに最適です。
- 質量(g)
- (約)30
- サイズ(cm)
- (約)縦10×横5.5×高さ7.3
- 収納数
- 2個
- 主材質
- ポリエチレン、ポリプロピレン
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ





























