曜日別特売
WZ-HS260 ハクソーフレーム WIZ'A 82928146

WZ-HS260 ハクソーフレーム WIZ'A 82928146
WZ-HS260 ハクソーフレーム WIZ'A 82928146
WZ-HS260 ハクソーフレーム WIZ'A 82928146

ハクソーフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928146
品番
WZ-HS260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
金属や樹脂などを切断する際に
材質
フレーム:スチール、ハンドル:スチール、ブレード:炭素鋼
寸法(mm)
【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
350
本体寸法(mm)
385×126×21.5
切断対象
【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/塩ビ/プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする