曜日別特売
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045

HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045
HSWDSZARM02BK マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム 82930045

マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82930045
品番
HSWDSZARM02BK
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ハイポジションタイプのマイク用アームスタンドです。ロングアームで口元にサッと寄せられ、延長ポールでモニター裏から設置してデスクをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。

用途
ロングアームでマイク位置を調節し、使いたいときに口元へセットできます。
延長ポールでモニター裏から設置でき、デスク周りをすっきり使えます。
ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。
アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
取り付け可能な天板厚:約65mm
ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。
構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。
3/8インチのホルダーに対応しています。
ショックマウントのホルダー部に付いている変換ネジを外し、伸縮アームに取り付けることで、5/8インチのホルダーも取り付けられます。
装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
スタンド(延長ポール含めて一式)×1 、マイククリップ×1 、ショックマウント×1
材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約850
耐荷重(kg)
1
アゴの深さ(mm)
約40
対応機種
3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径約25mm~30mmのコンデンサーマイク(マイクグリップ中央付近の直径)、直径60mm以下のダイナミックマイク
アーム長さ(mm)
約810
機能
角度調整:○
固定方法
クランプ式
ポール長(mm)
延長ポール:約420
取付可能板厚(mm)
約65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする