曜日別特売
102066 ミニ突廻鋸 若獅子 82928110

102066 ミニ突廻鋸 若獅子 82928110
102066 ミニ突廻鋸 若獅子 82928110
102066 ミニ突廻鋸 若獅子 82928110

ミニ突廻鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928110
品番
102066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・押し切りに
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)
230×15×82
色
オレンジ/ブラウン/スチールグレー
質量(g)
58
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
適合替刃
「若獅子 ミニ突廻鋸 替刃 100mm」( 102068)
刃渡り(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする