WIZ'A
レンガコテ
用途
レンガ積み作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
寸法(mm)
【コテ先】155×138×2
色
シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド
質量(g)
289
本体寸法(mm)
320×138×104
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927918
153031
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください