WIZ'A
レンガコテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82927918
品番
153031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
レンガ積み作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
寸法(mm)
【コテ先】155×138×2
色
シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド
質量(g)
289
本体寸法(mm)
320×138×104