アークランドサカモト
手曲鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃渡り
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃渡り(mm)
330
注文コード
82928277
品番
102055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
造園・果樹剪定や、山林での生木の間伐のほか、丸太の切断などに
寸法(mm)
520×21×125
質量(g)
160
刃渡り(mm)
330
仕様
極上本目立
材質
刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
硬度
ショア68~