曜日別特売
P4346-120MT2-030D-75-4F エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME 82932651

エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り)P4346-120MT2-030D-75-4F

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は刃径・刃長など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
36
注文コード
82932651
品番
P4346-120MT2-030D-75-4F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた潤滑性と耐熱性を備え、スムーズな加工と良好な切りくず排出を実現します。SUSをはじめ鋼全般に幅広く対応可能です。高い性能を備えながらも価格とのバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。

用途
不等リード不等分割
全長(mm)
75
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用
表面処理
HT
ネック型
ネックなし
母材
中国母材
リード角(°)
43/46°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする