STC50CN3-BT STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所 83000587

※使用例

STC50CN3-BT STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所 83000587
STC50CN3-BT STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所 83000587
STC50CN3-BT STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所 83000587

STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバSTC50CN3-BT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トルク測定範囲(cN・m)5-50
トルク調整範囲1目盛(cN・m)0.02
内容量1台注文コード83000587品番STC50CN3-BT
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
¥99,800

「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求
「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証
シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易
ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)
二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)
Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。

精度
トルク精度:5-9.98cN・m/±2%、10-50cN・m/±1%
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
0.02
トルク測定範囲(cN・m)
5-50
1目盛
角度測定範囲:1°
角度の測定範囲(°)
0-999
角度精度(°)
±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
注意
※STC3-BTシリーズは日本国内専用モデルとなります。海外ではご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする