お買い物バッグ 保冷

お買い物バッグ 保冷 - 大和物産お買い物バッグ 保冷 - 大和物産

大容量 約24L収納可能。内側に保冷材ポケット付きです。
長さ調整可能なハンドルで、手持ちも肩掛けもできます。
レジかごにちょうどおさまり、日々のお買い物にぴったりです。

材質
ナイロン不織布、アルミニウム、マグネット
機能
保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×24×28
満水容量(L)
24
内容量
1個
注意
※破れによるケガ、破損を防ぐため、耐荷重を守ってご使用ください。(耐荷重 約12kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83004489-
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする