- お買い物バッグ 保冷 大和物産 83004489

- お買い物バッグ 保冷 大和物産 83004489
- お買い物バッグ 保冷 大和物産 83004489

お買い物バッグ 保冷

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83004489
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

大容量 約24L収納可能。内側に保冷材ポケット付きです。
長さ調整可能なハンドルで、手持ちも肩掛けもできます。
レジかごにちょうどおさまり、日々のお買い物にぴったりです。

材質
ナイロン不織布、アルミニウム、マグネット
機能
保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×24×28
満水容量(L)
24
注意
※破れによるケガ、破損を防ぐため、耐荷重を守ってご使用ください。(耐荷重 約12kg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする