PZ-6B-25-180E3A-20 油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ NACHI(不二越) 83013291

PZ-6B-25-180E3A-20 油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ NACHI(不二越) 83013291
PZ-6B-25-180E3A-20 油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ NACHI(不二越) 83013291

油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品はポンプサイズ・圧力調整範囲など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポンプサイズ
PZ-6B
圧力調整範囲(MPa)
2~21
注文コード
83013291
品番
PZ-6B-25-180E3A-20
参考基準価格(税別)¥2,430,000販売価格(税込)¥1,737,450
販売価格(税別)
¥1,579,500

・PVSシリーズ可変ピストンポンプの技術を基に低騒音化を図りました。
・ポンプ本体に電磁比例制御弁、コンペンセータ、サージカットオフ弁を組付け一体化したため、余分な配管は不要です。
・力フィードバック方式の電磁比例制御弁を使用しており、ヒステリシス、繰り返し性応答性が向上しました。

用途
圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 60~330L/min 回転数 600~1800min┣sup┫-1┣/sup┫
圧力調整範囲(MPa)
2~21
取付け方法
フランジ取付
容量(cm3)
【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】180
ポンプサイズ
PZ-6B
デザイン
20
制御方式
負荷感応制御
圧力(MPa)
【可変ポンプ】21、【定吐出量ポンプ】21
ポンプの種類
ダブルポンプ
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする