PZH-2B-45N5-11 油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ NACHI(不二越) 83021709

油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)31
内容量1個注文コード83021709品番PZH-2B-45N5-11
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥464,750
販売価格(税別)
¥422,500

高圧仕様
・クラス最高レベルの高圧化を実現。定格圧力は35MPa、許容ピーク圧力は40MPaに対応。
・シリンダを小径化することでコンパクト化、加工サイクルの短縮、使用作動油量の削減を実現できます。
省エネルギー
・各摺動部の摩擦損失と内部漏れの低減により、他社商品を上回る省エネルギー性能を発揮。
・機械のランニングコスト削減、油温上昇の抑制に貢献します。
低騒音
・圧力脈動低減と内部構造の剛性向上により、最高レベルの低騒音化を実現。

用途
作動油 石油系作動油(ISO VG 46~68) 動粘度 20~200mm┣sup┫2┣/sup┫/s 油温 5~60℃ 吸入圧力 -0.03MPa以上 塗装色 黒色
質量(kg)
31
ポンプサイズ
PZH-2B
その他
【容量調整】28~45(cm3)
タイプ
圧力補償制御形
呼び径
40
定格圧力(MPa)
35
圧力調整範囲(MPa)
2~35
取付け方法
取付フランジ形
最高回転速度(min-1)
2000
最低回転速度(min-1)
500
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする