曜日別特売
ZM-294 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA 83049526

ZM-294 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA 83049526
ZM-294 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA 83049526
ZM-294 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA 83049526
ZM-294 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA 83049526

鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
83049526
品番
ZM-294
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

光を反射して鳥を寄せつけにくいホログラム加工
フクロウ型デザインで視覚的に威嚇
風で揺れて効果を発揮する吊り下げタイプ
鈴付きで音による鳥対策もサポート
吊るすだけの簡単設置
軽量設計で扱いやすい
ベランダ・軒下・畑・庭・駐車場など幅広く対応
2枚セットで複数箇所に設置可能

用途
ハト・スズメ・カラスなどの飛来対策に
付属品
鈴
寸法(mm)
400×200
色
銀
設置方法
吊り下げ
注意
※本製品は鳥の飛来を抑制することを目的とした補助用品です。使用環境や鳥の種類・個体差により効果には差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする