曜日別特売
PVS-2B-45W3S4-20 油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 83051705

PVS-2B-45W3S4-20 油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 83051705
PVS-2B-45W3S4-20 油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 83051705

油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ポンプ容量(cm3/rev)~45
内容量1個注文コード83051705品番PVS-2B-45W3S4-20
参考基準価格(税別)¥516,000販売価格(税込)¥368,940
販売価格(税別)
¥335,400

・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。
・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。

用途
圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
タイプ
2圧制御形
吐出量(L/min)
【1000min-1】45【1200min-1】54【1500min-1】67.5【1800min-1】81
取付け方法
取付フランジ形
ポンプ容量(cm3/rev)
~45
ポンプサイズ
PVS-2B
圧力調整範囲(MPa)
【高圧側】3~21
最高許容圧力(MPa)
25
デザイン
20
最高回転速度(min-1)
2000
最低回転速度(min-1)
500
ソレノイド
SS-G01(DC24V)
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする