曜日別特売
1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280
1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280
1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280
1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280
1600A02ZB6 替刃式片刃ノコギリ270mm BOSCH(ボッシュ) 83119280

替刃式片刃ノコギリ270mm1600A02ZB6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119280
品番
1600A02ZB6
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。
高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。
3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面を実現します。
極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。
六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。

用途
木材・プラスチック等の切断作業
有効長(mm)
270
主要切断材料
木材・プラスチック等
1インチ当たり山数
17
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする