設定情報
販売価格(税別)¥3,486~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】3M スコッチ 塗装・仮固定用マスキングテープ EXPP

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】3M スコッチ 塗装・仮固定用マスキングテープ EXPP (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

和紙を使用した、建築塗装用 養生テープです。
紙基材の伸びがよく、テープを剥がす作業時に途中で切れにくい構成になっております。
テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。

注文コード84888889 用途
建築塗装時のマスキング
マスキングペーパー養生シートの固定
輸送機塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定
パープル 長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系粘着剤 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする