HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ

HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ - アイリスオーヤマ

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用したトート型クーラーバッグです。
最大保冷日数
13L:3.6日(88時間)
25L:4.8日(116時間)
高い断熱性を実現する「多層構造」で冷気がもれにくい構造です。二重ファスナーで冷気もれをしっかり防止します。短いサブハンドル付きで、開閉時や持ち運びの際に便利です。

色
チャコールグレー
内容量
1個
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86522418AGSC-T13C470×180×4001440132Lペットボトル3本
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
86522436AGSC-T25C620×250×4701730252Lペットボトル6本
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする