AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418

AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418
AGSC-T13C HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ アイリスオーヤマ 86522418

HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
容量(L)13
内容量1個注文コード86522418品番AGSC-T13C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用したトート型クーラーバッグです。
最大保冷日数
13L:3.6日(88時間)
25L:4.8日(116時間)
高い断熱性を実現する「多層構造」で冷気がもれにくい構造です。二重ファスナーで冷気もれをしっかり防止します。短いサブハンドル付きで、開閉時や持ち運びの際に便利です。

寸法(mm)
470×180×400
質量(g)
1440
容量(L)
13
収納の目安
2Lペットボトル3本
色
チャコールグレー
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする