EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 25Dタイプ
独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。
幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
- 用途
- 低炭素鋼(C~0.25%):◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎
高炭素鋼(C0.45%~):◎
合金鋼:◎
調質鋼(~35HRC):◎
調質鋼(35~45HRC):
焼入鋼(45~50HRC):
ステンレス鋼(~35HRC):◎
工具鋼:
鋳鉄:◎
ダクタイル鋳鉄:◎
アルミ合金鋳物:
チタン合金:
インコネル:
- 材質
- 超硬合金(Carbide)
- ねじれ角(°)
- 30
- 内容量
- 1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク長(mm)
ドリル の新着商品
カテゴリ

















