MR-2300CL-C 超高速遮光面 レインボーマスク 高性能 マイト工業株式会社 00094566

MR-2300CL-C 超高速遮光面 レインボーマスク 高性能 マイト工業株式会社 00094566
MR-2300CL-C 超高速遮光面 レインボーマスク 高性能 マイト工業株式会社 00094566
MR-2300CL-C 超高速遮光面 レインボーマスク 高性能 マイト工業株式会社 00094566

超高速遮光面 レインボーマスク 高性能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00094566
品番
MR-2300CL-C
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

クリアライトフィルター採用で従来品と同じ遮光濃度でもより自然な色で視界が鮮明です。
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました。
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保できます。
4センサーにより高感度でアーク光を感知します。
4モードより作業環境に合ったモードを選択可能です。
Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました。

用途
アーク/MAG/MIG/TIG溶接に。
トラスコ品番
702-1996
材質
面体類:PA・PE樹脂、液晶カセット:PC・ABS樹脂/ガラス
電源(V)
リチウム電池(CR2450)×2個(付属)+ソーラーパネル
遮光度
#5~#13、遮光前:#3
視界範囲(mm)
112×78
感度調整
0~10(11段階切替)
遮光速度(秒)
1/25000
復帰時間(s)
0.1~1.0、復帰速度調整:0.1~1.0秒(11段階切替)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする