曜日別特売
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661

使用例画像1

54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661
54825MB MODbox ケーブル用ツールボックス KLEIN TOOLS 00178661

MODbox ケーブル用ツールボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178661
品番
54825MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

現場での電線の運搬や引き出し作業を効率化し、作業の手間を大幅に減らします。
前面が開放されたデザインなので、電線の引き出しがしやすく、残量の確認も素早く行えます。
ガイドと保持機能によって電線が勝手にほどけるのを防ぎ、スムーズに配線作業を進められます。
金属製の支え(キックスタンド)で蓋を固定できるため、天井方向への引き出し作業も容易です。
衝撃に強い頑丈な樹脂素材を使用しており、最大約54kgまでの重さに耐えることができます。
横側のレールに専用部品を取り付けたり、他の収納箱と連結したりして、自分好みに作り変えられます。
箱の内部だけでなく外側にも電線リールを設置できるため、多様な現場のニーズに対応可能です。
蓋には鍵をかけられる頑丈な穴があり、大切な資材の盗難を防ぎ、安全に保管できます。
付属のゴム製部品がリールをしっかり支えるため、電線を引き出す際もガタつかず安定します。

用途
電線の収納と運搬
現場での配線作業
複数のワイヤーリールの管理
付属品
ゴム製プラグ
トラスコ品番
728-0104
材質
耐衝撃性樹脂(ポリマー)、金属(スタンド、ロック部)、ゴム(プラグ部)
色
オレンジ
耐荷重(kg)
54.43
外寸法・高さ(mm)
366
外寸法・奥行(mm)
417
外寸法・間口(mm)
559
注意
※転倒の恐れがあるため、地面または積み重ねの一番下で使用してください。
※電線管の貫通部分に過度な重量をかけないでください。
※前面から極端な角度でワイヤーを引かないでください。
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※22.7kgを超える重量を持ち上げる際は、2人で行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする