曜日別特売
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758

54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758
54844MB MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー KLEIN TOOLS 00178758

MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178758
品番
54844MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

引出し式のデザインにより、ボックスを積み重ねた状態でも中身にすぐアクセスでき、作業時間を短縮できます。
横幅を最大限に活かした収納スペースがあり、整理しやすく、システムの柔軟性も保てます。
ベアリング付きのレールを採用しているため、開閉が滑らかで耐久性にも優れています。
滑り止めのクッションマットが付属しており、移動中も工具が動かず傷つきにくいです。
引出し内部には移動中の飛び出しを防ぐラッチを装備しており、付属の仕切り板で収納スペースを自由に調整できます。
MODboxシリーズの各製品と連結でき、現場のニーズに合わせた独自の収納システムを構築可能です。
プロ仕様の頑丈な造りながら、軽量で扱いやすい設計になっています。

用途
工具の収納
工具の持ち運び
付属品
仕切り板(8枚)
トラスコ品番
728-0108
材質
衝撃耐性ポリプロピレン、ポリオキシメチレン(POM)
色
オレンジ、グレー
耐荷重(kg)
13.6
内容積(L)
39
外寸法・高さ(mm)
191
外寸法・奥行(mm)
398
外寸法・間口(mm)
559
有効内寸法・間口(mm)
456
有効内寸法・奥行(mm)
307
有効内寸法・高さ(mm)
99
注意
※踏み台として使用しないでください。
※最大耐荷重は13.5kg(30ポンド)です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする